2,87 €/ Unitéhors TVA
3,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 58 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 52 mm |
L1 | 76 mm |
L2 | 55 mm |
L3 | 107 mm |
ØD1 | 58 mm |
ØD4 | 14 mm |
S | 4 mm |