Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-52-W1

  • ERIKS:11356969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
52 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1596
B
40 mm
H
47 mm
L1
72 mm
L2
53 mm
L3
102 mm
ØD1
52 mm
ØD4
14 mm
S
4 mm