3,84 €/ Unitéhors TVA
4,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 49 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 44 mm |
L1 | 67 mm |
L2 | 48 mm |
L3 | 95.5 mm |
ØD1 | 49 mm |
ØD4 | 14 mm |
S | 4 mm |