Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-46-W66

  • ERIKS:1064287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,38 €/ Unitéhors TVA

2,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
46 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1596
B
30 mm
H
41 mm
L1
62 mm
L2
45 mm
L3
88 mm
ØD1
46 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm