Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-43-W66

  • ERIKS:11356965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,25 €/ Unitéhors TVA

2,72 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
43 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1596
B
30 mm
H
38 mm
L1
61 mm
L2
44 mm
L3
85.5 mm
ØD1
43 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm