Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-39-W66

  • ERIKS:11356963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,10 €/ Unitéhors TVA

2,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
39 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1596
B
30 mm
H
34 mm
L1
59 mm
L2
42 mm
L3
81.5 mm
ØD1
39 mm
ØD4
11 mm
S
3 mm