1,98 €/ Unitéhors TVA
2,40 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 36 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1596 |
B | 30 mm |
H | 32 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 78 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD4 | 11 mm |
S | 3 mm |