1,42 €/ Unitéhors TVA
1,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 36 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | DIN 1596 |
B | 30 mm |
H | 32 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 78 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD4 | 11 mm |
S | 3 mm |