Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-33-W1

  • ERIKS:11356958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,41 €/ Unitéhors TVA

1,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
33 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1596
B
25 mm
H
29 mm
L1
56 mm
L2
36 mm
L3
75.5 mm
ØD1
33 mm
ØD4
9 mm
S
3 mm