1,33 €/ Unitéhors TVA
1,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 31 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Norme DIN | DIN 1596 |
B | 25 mm |
H | 27 mm |
L1 | 47 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 65.5 mm |
ØD1 | 31 mm |
ØD4 | 9 mm |
S | 3 mm |