Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-28.5-W1

  • ERIKS:11356954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,92 €/ Unitéhors TVA

1,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
28.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1596
B
25 mm
H
24 mm
L1
47 mm
L2
32 mm
L3
64.25 mm
ØD1
28.5 mm
ØD4
9 mm
S
3 mm