Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-23-W66

  • ERIKS:814385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,98 €/ Unitéhors TVA

1,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
23 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Norme DIN
DIN 1596
B
25 mm
H
19 mm
L1
43 mm
L2
28 mm
L3
57.5 mm
ØD1
23 mm
ØD4
9 mm
S
3 mm