Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-15.5-W1

  • ERIKS:11356947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,50 €/ Unitéhors TVA

0,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
15.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1596
B
20 mm
H
12 mm
L1
32 mm
L2
20 mm
L3
41.75 mm
ØD1
15.5 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm