Eriks
STAUFF

STAUFF Collier fer plat léger DIN1596-13-W1

  • ERIKS:11356945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Approprié pour diamètre de tube de/à
13 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
DIN 1596
B
20 mm
H
9 mm
L1
30 mm
L2
18 mm
L3
38.5 mm
ØD1
13 mm
ØD4
6.6 mm
S
2 mm