Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-94-W32-compl-4MUS-A

  • ERIKS:14396914
Image 1
Ajouter à la liste

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
12
Hauteur
138 mm
Longueur de filetage
50 mm
Taille nominale du tube en mm
DN80 in
Entrae filetage de vis
106 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Non