Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-82-W5-COMPL-4MUS

  • ERIKS:14396912
Image 1
Ajouter à la liste

22,84 €/ Unitéhors TVA

27,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
12
Hauteur
125 mm
Longueur de filetage
50 mm
Taille nominale du tube en mm
DN65 in
Entrae filetage de vis
94 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Non