17,11 €/ Unitéhors TVA
20,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Hauteur | 109 mm |
Longueur de filetage | 50 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN50 in |
Entrae filetage de vis | 76 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Non |