3,10 €/ Unitéhors TVA
3,75 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Hauteur | 109 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN50 in |
Longueur de filetage | 50 mm |
Entrae filetage de vis | 76 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |