Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-530-W32

  • ERIKS:11357163
Image 1
Ajouter à la liste

79,72 €/ Unitéhors TVA

96,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
24
Hauteur
589 mm
Longueur de filetage
70 mm
Taille nominale du tube en mm
DN500 in
Entrae filetage de vis
554 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non