Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-52-W5

  • ERIKS:13904959
Image 1
Ajouter à la liste

11,28 €/ Unitéhors TVA

13,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
10
Hauteur
92 mm
Taille nominale du tube en mm
DN40 in
Longueur de filetage
50 mm
Entrae filetage de vis
62 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non