1,76 €/ Unitéhors TVA
2,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Hauteur | 92 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN40 in |
Longueur de filetage | 50 mm |
Entrae filetage de vis | 62 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 2 |
Avec pièce de support | Non |