Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-46-W1

  • ERIKS:11357131
Image 1
Ajouter à la liste

1,53 €/ Unitéhors TVA

1,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
10
Hauteur
86 mm
Longueur de filetage
50 mm
Taille nominale du tube en mm
DN32 in
Entrae filetage de vis
56 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non