Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-428-W32

  • ERIKS:11357162
Image 1
Ajouter à la liste

65,89 €/ Unitéhors TVA

79,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
24
Hauteur
487 mm
Longueur de filetage
70 mm
Taille nominale du tube en mm
DN400 in
Entrae filetage de vis
452 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non