53,78 €/ Unitéhors TVA
65,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Hauteur | 487 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN400 in |
Longueur de filetage | 70 mm |
Entrae filetage de vis | 452 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |