1,99 €/ Unitéhors TVA
2,41 €TVA incluse
186 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Hauteur | 76 mm |
Longueur de filetage | 40 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN25 in |
Entrae filetage de vis | 48 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 2 |
Avec pièce de support | Non |