55,26 €/ Unitéhors TVA
66,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Hauteur | 435 mm |
Longueur de filetage | 70 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN350 in |
Entrae filetage de vis | 402 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 2 |
Avec pièce de support | Non |