158,33 €/ Unitéhors TVA
191,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Hauteur | 385 mm |
Longueur de filetage | 70 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN300 in |
Entrae filetage de vis | 352 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |