Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-332-W32-compl

  • ERIKS:11356038
Image 1
Ajouter à la liste

30,98 €/ Unitéhors TVA

37,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
20
Hauteur
385 mm
Longueur de filetage
70 mm
Taille nominale du tube en mm
DN300 in
Entrae filetage de vis
352 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
2
Avec pièce de support
Non