Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-30-W5

  • ERIKS:13904957
Image 1
Ajouter à la liste

9,53 €/ Unitéhors TVA

11,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
10
Hauteur
70 mm
Longueur de filetage
40 mm
Taille nominale du tube en mm
DN20 in
Entrae filetage de vis
40 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non