152,88 €/ Unitéhors TVA
184,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Hauteur | 334 mm |
Longueur de filetage | 70 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN250 in |
Entrae filetage de vis | 303 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 2 |
Avec pièce de support | Non |