16,14 €/ Unitéhors TVA
19,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Hauteur | 249 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN175 in |
Longueur de filetage | 60 mm |
Entrae filetage de vis | 218 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |