Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-202-W1-compl

  • ERIKS:11356019
Image 1
Ajouter à la liste

13,87 €/ Unitéhors TVA

16,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
249 mm
Taille nominale du tube en mm
DN175 in
Longueur de filetage
60 mm
Entrae filetage de vis
218 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
2
Avec pièce de support
Non