13,41 €/ Unitéhors TVA
16,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Hauteur | 249 mm |
Longueur de filetage | 60 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN175 in |
Entrae filetage de vis | 218 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |