Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-176-W5-compl

  • ERIKS:11356134
Image 1
Ajouter à la liste

69,55 €/ Unitéhors TVA

84,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
217 mm
Taille nominale du tube en mm
DN150 in
Longueur de filetage
60 mm
Entrae filetage de vis
192 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
2
Avec pièce de support
Non