Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-176-W32

  • ERIKS:14396873
Image 1
Ajouter à la liste

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
217 mm
Longueur de filetage
60 mm
Taille nominale du tube en mm
DN150 in
Entrae filetage de vis
192 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non