Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-148-W5

  • ERIKS:14396871
Image 1
Ajouter à la liste

56,28 €/ Unitéhors TVA

68,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
191 mm
Taille nominale du tube en mm
DN125 in
Longueur de filetage
60 mm
Entrae filetage de vis
164 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non