7,35 €/ Unitéhors TVA
8,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Hauteur | 191 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN125 in |
Longueur de filetage | 60 mm |
Entrae filetage de vis | 164 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 2 |
Avec pièce de support | Non |