Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RBD-A-148-W1

  • ERIKS:11357137
Image 1
Ajouter à la liste

6,89 €/ Unitéhors TVA

8,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RBD-A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
16
Hauteur
191 mm
Longueur de filetage
60 mm
Taille nominale du tube en mm
DN125 in
Entrae filetage de vis
164 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non