53,18 €/ Unitéhors TVA
64,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RBD-A |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Hauteur | 171 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN100 in |
Longueur de filetage | 60 mm |
Entrae filetage de vis | 136 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |