Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-94-W5

  • ERIKS:11357102
Image 1
Ajouter à la liste

20,35 €/ Unitéhors TVA

24,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
12
Hauteur
152 mm
Taille nominale du tube en mm
DN80 in
Longueur de filetage
82 mm
Entrae filetage de vis
106 mm
Aux noix
Non
Avec pièce de support
Non