4,44 €/ Unitéhors TVA
5,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Hauteur | 152 mm |
Longueur de filetage | 82 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN80 in |
Entrae filetage de vis | 106 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |