12,86 €/ Unitéhors TVA
15,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier inoxydable 316 (V4A) |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Hauteur | 118 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN50 in |
Longueur de filetage | 63 mm |
Entrae filetage de vis | 76 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |