3,98 €/ Unitéhors TVA
4,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Hauteur | 100 mm |
Longueur de filetage | 55 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN40 in |
Entrae filetage de vis | 62 mm |
Aux noix | Oui |
Nombre d'écrous | 4 |
Avec pièce de support | Non |