3,10 €/ Unitéhors TVA
3,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zingué |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Hauteur | 89 mm |
Longueur de filetage | 48 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN32 in |
Entrae filetage de vis | 56 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |