Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-428-W32-COMPL

  • ERIKS:11356542
Image 1
Ajouter à la liste

59,74 €/ Unitéhors TVA

72,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
24
Hauteur
526 mm
Longueur de filetage
145 mm
Taille nominale du tube en mm
DN400 in
Entrae filetage de vis
452 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Non