Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-378-W5-compl

  • ERIKS:11356696
Image 1
Ajouter à la liste

321,73 €/ Unitéhors TVA

389,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
24
Hauteur
475 mm
Longueur de filetage
145 mm
Taille nominale du tube en mm
DN350 in
Entrae filetage de vis
402 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Non