Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-378-W1-compl

  • ERIKS:11356526
Image 1
Ajouter à la liste

44,02 €/ Unitéhors TVA

53,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Dimension de filetage (métrique)
24
Hauteur
475 mm
Taille nominale du tube en mm
DN350 in
Longueur de filetage
145 mm
Entrae filetage de vis
402 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Non