Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-332-W5-compl

  • ERIKS:11356549
Image 1
Ajouter à la liste

175,90 €/ Unitéhors TVA

212,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
Dimension de filetage (métrique)
20
Hauteur
418 mm
Longueur de filetage
125 mm
Taille nominale du tube en mm
DN300 in
Entrae filetage de vis
352 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Non