23,54 €/ Unitéhors TVA
28,48 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | RB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Dimension de filetage (métrique) | 20 |
Hauteur | 418 mm |
Longueur de filetage | 125 mm |
Taille nominale du tube en mm | DN300 in |
Entrae filetage de vis | 352 mm |
Aux noix | Non |
Avec pièce de support | Non |