Eriks
STAUFF

STAUFF Collier étrier à section ronde RB-A-30-W32-COMPL-A

  • ERIKS:11356529
Image 1
Ajouter à la liste

3,47 €/ Unitéhors TVA

4,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
RB
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zingué
Dimension de filetage (métrique)
10
Hauteur
73.5 mm
Taille nominale du tube en mm
DN20 in
Longueur de filetage
41 mm
Entrae filetage de vis
40 mm
Aux noix
Oui
Nombre d'écrous
4
Avec pièce de support
Non